Velikost kvadratnega priključnega kosa 3/4 ″ x 3/4 ″

Št. art.: 59010016
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
Vrsta izdelka 4-kotni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 59010016
EAN/GTIN 4018754218035
Številka proizvajalca 59010016
L-število L60010 4969

Opis

Opis:

  • Zaskočna zaskočna zaskočka 13142 je primerna tudi za vstavke nasadnega ključa

Lastnosti:

  • Pogonski kvadrat zunaj (v palcih): 3/4″
  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 3/4″
  • za št.: 720Nf/80; 721Nf/80+100; 734/40; 734/80; 734/100; 735/80; 735/100
  • Gr.: 16 *
  • Dolžina [mm): 88 mm
  • Teža: 240 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico