Velikost kvadratnega povezovalnega kosa 1/2 ″ x 1/2 ″

Št. art.: 59010011
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
    Vrsta izdelka 4-kotni vložek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 59010011
    EAN/GTIN 4018754035397
    Številka proizvajalca 59010011
    L-število L60010 602

    Opis

    Opis:

    • Zaskočna zaskočna zaskočka 13142 je primerna tudi za vstavke nasadnega ključa

    Lastnosti:

    • Pogonski kvadrat zunaj (v palcih): 1/2″
    • Zunanji kvadratni pogon (palec): 1/2″
    • za št.: 720/30; 734/20
    • Gr.: 502 1/2
    • Dolžina [mm): 33,5 mm
    • Teža: 40 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico