Velikost kvadratnega povezovalnega kosa 1/4 ″ x 1/4 ″

Št. art.: 59010001
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
    Vrsta izdelka 4-kotni vložek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 59010001
    EAN/GTIN 4018754035342
    Številka proizvajalca 59010001
    L-število L60010 4044

    Opis

    Opis:

    • Zaskočna zaskočna zaskočka 13142 je primerna tudi za vstavke nasadnega ključa

    Lastnosti:

    • Pogonski kvadrat zunaj (v palcih): 1/4″
    • Zunanji kvadratni pogon (palec): 1/4″
    • za št.: 71...V/1
    • Gr.: 1
    • Dolžina [mm): 17,5 mm
    • Teža: 5 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico