22UEIRL U 55 IC50M Obračalne ploščice z delnim profilom 55° za obdelavo zunanjih navojev

Št. art.: 5900033
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5900033
EAN/GTIN 7291075046687
Številka proizvajalca 5900033
L-število L23960 218

Opis

Opis:

Navojni vložki, navojni razmik, max (TPX) 8 mm, navojni naklon, min (TPN) 5,5 mm, navoj na palec največ (TPIX) 4,5 niti /″, navoj na palec min. (TPIN) 3,25 niti /″

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,6 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP55
  • Navojni razmik, max (TPX) 8 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 5,5 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 4,5 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 3,25 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja