Dvojni obročni ključ naravnost 21x23 mm

Št. art.: 59.21X23
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 59.21X23
EAN/GTIN 3148511139202
Številka proizvajalca 59.21X23
L-število L60130 570

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ravni ključi z dvojnim obročem: tanke glave in kratek ročaj za delo v omejenih prostorih
  • glava z dvanajststranskim profilom OGV® za močno in nežno zategovanje matic
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 21X23
  • W x B1 [mm]: 30,5 x 33,6
  • E [mm]: 9,9
  • B [mm]: 217
  • L [mm]: 240
  • [g]: 130

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico