Dvojni obročni ključ naravnost 10x11mm

Št. art.: 59.10X11
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 59.10X11
    EAN/GTIN 3148511138700
    Številka proizvajalca 59.10X11
    L-število L60130 3546

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Ravni ključi z dvojnim obročem: tanke glave in kratek ročaj za delo v omejenih prostorih
    • glava z dvanajststranskim profilom OGV® za močno in nežno zategovanje matic
    • kromiran, satenast zaključek

    Lastnosti:

    • A [mm]: 10X11
    • B x B1 [mm]: 15,8 x 17,2
    • E [mm]: 6,4
    • B [mm]: 128
    • L [mm]: 150
    • [g]: 28

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico