Vpenjalno držalo Power Change Plus, SDS-Plus 14-152 mm

Št. art.: 589796 14-152
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ žage za luknje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Power Change Plus
    Oblika držala Držalo SDS-plus
    ⌀ držala 10 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalno držalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 589796 14-152
    EAN/GTIN 3165140950350
    Številka proizvajalca 2608594266

    Opis

    Izvedba:

    Vpenjalni trn Power Change Plus omogoča vpenjanje žag za luknje in centrirnih svedrov brez uporabe orodja.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico