Garnitura žag za luknje 22-64

Št. art.: 589730 22-64
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ žage za luknje 22; 29; 35; 44; 51; 64 mm
Število delov 10
Število vpenjalnih držal 2
Število centrirnih svedrov 2
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 589730 22-64
EAN/GTIN 5706915078114
Številka proizvajalca 1768696

Opis

Izvedba:

Garnitura bimetalnih žag za luknje z običajnimi premeri. Variabilno ozobje HSS za miren tek in dolgo življenjsko dobo.

Obseg dobave:

Škatla iz umetne mase odporna proti udarcem, z bimetalnimi žagami za luknje, vpenjalnimi držali in centrirnimi svedri.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico