Centrirni sveder za žage za luknje 6KT

Št. art.: 589435 6KT
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Držalo: Cilindrično držalo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Rezalni material HSS
    6,4 mm
    Dolžina 83 mm
    Držalo Cilindrično držalo
    Vrsta izdelka Centrirni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 589435 6KT
    EAN/GTIN 885911812634
    Številka proizvajalca LXAH99314PB

    Opis

    Izvedba:

    Večnamenski centrirni sveder z držalom za žago luknjarico, 6,4 × 83 mm, primeren za les in kovino srednje debeline.
    Centrirni sveder s posebnim utorom, ki omogoča menjavo v kombinaciji z držalom LENOX SNAP-BACK™ brez orodja. Združljiv tudi z običajnimi standardnimi držali s 1/4-colskim držajem. Centrirni sveder za različne aplikacije/materiale – za hitro delo brez zatekanja in brez točkanja.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico