Centrirni sveder s karbidno trdino 6KT

Št. art.: 589432 6KT
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6,35 mm
Dolžina 79 mm
Vrsta izdelka Centrirni sveder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 589432 6KT
EAN/GTIN 7311518953201
Številka proizvajalca 3834-DRL-CT

Opis

Izvedba:

Centrirni svedri iz karbidne trdine za abrazivne materiale.

Primerno za:

Vpenjalno držalo art. 589310.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico