Garnitura listov za sabljasto žago 818R

Št. art.: 588735 818R
Nastavi ceno 5 kos (6,84 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
  • za material: Jeklo
  • Debelina pločevine (luknjasta pločevina): 1,5-4
  • Kovinski profil (odprt): < 150
  • Vrsta reza: Raven rez (natančen)

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material lista za žago BiM
    Delitev zob 1,4 mm
    Dolžina lista 200 mm
    za material Jeklo
    Debelina pločevine (luknjasta pločevina) 1,5-4 mm
    Kovinski profil (odprt) < 150 mm
    Vrsta reza Raven rez (natančen)
    Število listov 5
    Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 588735 818R
    EAN/GTIN 082472205787
    Številka proizvajalca 20578818R

    Opis

    Izvedba:

    Velika obstojnost zaradi dodatne zgostitve površine na rezalnem robu.

    Obseg dobave:

    5-delna.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico