Garnitura listov za sabljasto žago 12114G

Št. art.: 588735 12114G
Nastavi ceno 5 kos (12,60 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.725 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
  • za material: INOX
  • Debelina pločevine (luknjasta pločevina): 3-8
  • Kovinski profil (odprt): < 175
  • Vrsta reza: Raven rez (natančen); Natančen kotni rez

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material lista za žago BiM
    Delitev zob 1,8 mm
    Dolžina lista 300 mm
    Oznaka 12114G
    Primernost _12114G
    za material INOX
    Debelina pločevine (luknjasta pločevina) 3-8 mm
    Kovinski profil (odprt) < 175 mm
    Vrsta reza Raven rez (natančen); Natančen kotni rez
    Število listov 5
    Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 588735 12114G
    EAN/GTIN 082472211016
    Številka proizvajalca 2110112114GR

    Opis

    Izvedba:

    Agresivna, ukrivljena oblika lista z optimiziranim težiščem za hitro žaganje. Daljša življenjska doba zaradi prevleke TiN.

    Obseg dobave:

    5-delna

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico