Suhi brusilni kolut iz keramike 100x50x20mm oblika 6 89A60K5AV53

Št. art.: 5887
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusni lonec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5887
EAN/GTIN 9003170058872
Številka proizvajalca 5887
L-število L50140 647

Opis

Opis:

S tem orodjem brušenje lahko uporabite vsa rezalna orodja za lesno in kovinsko industrijo ter različne strižne nože. Ti izdelki so plošče in lonci diski z belim korundom ali sintranim korund mešanicami, ki se uporabljajo pri suhem mletju. Dogovorjena specifikacija tega orodja preprečuje razbarvanje obdelovancev.

Lastnosti:

  • Oblika: 6 CILINDRIČNI brusni lonec
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: W10/E10
  • dimenzija (D x G x v): 100 x 50 x 20 mm
  • Premer: 100 mm
  • Debelina: 50 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo, HSS

Prednosti:

  • Universal uporaba na jeklu
  • Brez razbarvanja obdelovanca
  • Individualno nastavljiv

Uporaba:

  • Za obdelavo vseh rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih strižnih nožev iz jekla in HSS

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.