{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material lista za žago | BiM | |
Delitev zob | 1,8 + 2,6 mm | |
Dolžina lista | 150 mm | |
Oznaka | 922VF | |
Primernost | _922VF | |
za material | Les s kovino | |
Debelina plošče (les z vgrajenimi kovinskimi deli) | < 100 mm | |
Pogonski stroj | Sabljasta žaga | |
Vrsta reza | Raven rez (natančen) | |
Število listov | 5 | |
Vrsta izdelka | Listi za sabljaste žage |
Številka izdelka | 588615 922VF | |
EAN/GTIN | 4067263119227 | |
Številka proizvajalca | 588615 922VF |