Izvedba:
vgrajen
Opis:
Zvarjena jeklena cev in sekcijsko jeklo, konstrukcija z vijaki, prašno lakirana, modra RAL 5007. 19 mm debela sendvična mizna plošča, površina z bukovim dekorjem. 2 jekleni omari (Š x V x G: 500 x 600 x 600 mm) z vrati na tečajih, po 1 fiksno in 2 nastavljivi polici. Prašno lakirano, karoserija svetlo siva RAL 7035, sprednja stran modra, RAL 5007. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta z drsnimi ležaji. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost na polico 50 kg. Nosilnost na polico v omari 30 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 150
Dolžina uporabne površine (mm): 1120
Širina uporabne površine (mm): 650
Višina police (mm): 910
Nosilnost tal (kg): 30
Skupna širina (mm): 1120
Skupna višina (mm): 910
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3