Premična miza

Št. art.: 5866
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5866
EAN/GTIN 4017976058665
Številka proizvajalca 5866
L-število L90070 206

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Zvarjena jeklena cev in sekcijsko jeklo, konstrukcija z vijaki, prašno lakirana, modra RAL 5007. 19 mm debela sendvična mizna plošča, površina z bukovim dekorjem. 1 jeklena omara z možnostjo zaklepanja (Š x V x G: 500 x 600 x 600 mm) z vrati na tečajih, 1 fiksna polica. Prašno lakirano, korpus siv RAL 7035, sprednja stran modra RAL 5007. 1 zaklenljiv predal za tipkovnico s polnim izvlekom in izvlečno podporo za podlogo za miško. Prehod za kable v zgornjem delu mize. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta z drsnimi ležaji. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost na polico 50 kg. Nosilnost na polico v omarah 30 kg.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 150
Dolžina uporabne površine (mm): 1120
Širina uporabne površine (mm): 650
Višine polic (mm): 300, 910
Nosilnost tal (kg): 50
Skupna širina (mm): 1120
Skupna višina (mm): 910
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico