Izvedba:
vgrajen
Opis:
Jeklene cevi in jekleni profili, varjeni, konstrukcija z vijaki, prašno lakirani, modra barva RAL 5007. 19 mm debela površina iz sendvičastih plošč, barva bukev. 2 polici lahko privijačite v različnih razmikih. 1 jeklena omara (Š x V x G: 500 x 600 x 600 mm) z vrati na tečajih, 1 fiksno in 2 nastavljivima policama. Prašno lakirano, karoserija svetlo siva RAL 7035, sprednja stran modra, RAL 5007. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta z drsnimi ležaji. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost na polico 50 kg. Nosilnost na polico v omari 30 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 150
Dolžina uporabne površine (mm): 1120
Širina uporabne površine (mm): 650
Višine polic (mm): 300, 670, 910
Nosilnost tal (kg): 50
Skupna širina (mm): 1120
Skupna višina (mm): 910
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3