Vtič za vstavljanje obroča. SW.7/16 ″ Vtič 9x12 mm

Št. art.: 58621028
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
Vrsta izdelka Natični obročni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 58621028
EAN/GTIN 4018754035083
Številka proizvajalca 58621028
L-število L60010 942

Opis

Opis:

  • Za momentne ključe s kvadratno vpenjalno glavo
  • Pritrditev peresnika
  • Kromirana prevleka nad nikljem, trpežna in odporna na čip
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 9 mm
  • S: 17,5 mm
  • Velikost šestkotnega pogona [notranji kvadratni]: 9 x 12 mm
  • Teža: 40 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 7/16 ″
  • Širina mm (b): 18,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico