Izvedba:
vgrajen
Opis:
Varjene jeklene cevi in jeklene sekance, konstrukcija z vijaki, prašno lakirana, modra RAL 5007. Z 1 pisalno mizo iz jeklene pločevine, prašno lakirana, svetlo siva RAL 7035. Pisalno površino je mogoče odpreti in zakleniti. Z nalepljeno podlogo za pisalno mizo. 2 polici lahko privijete v razmiku 50 mm, možni sta 2 vrsti datotek. Nosilnost na polico 50 kg. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE, pesta z drsnimi ležaji. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 150
Višina zapisa (mm): 1150, 1320
Dolžina uporabne površine (mm): 500
Širina uporabne površine (mm): 600
Celotna širina (mm): 600
Skupna globina (mm): 615
Skupna višina (mm): 1320
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3