{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | Karbidna trdina | |
⌀ lista D | 230 mm | |
⌀ izvrtine | 30 mm | |
Primerno za material | kovinski | |
Število zob | 54 | |
Širina reza B | 2,2 mm | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 584095 230 | |
EAN/GTIN | 4045197220950 | |
Številka proizvajalca | 584095 230 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() List krožne žage za kovino, izmenični zob s fazo univerzalni 230 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
89,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
90,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
86,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
99,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zob | 54 | 54 | 54 | 54 |
⌀ lista D | 230 mm | 350 mm | 216 mm | 250 mm |
⌀ izvrtine | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Širina reza B | 2,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Število prijemalnih izvrtin/⌀/delilni krog | 2/7/42 in 2/9/46 in 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/10/60 in 2/11/63 in 2/12/64 in 2/7/42 mm | |
Vrsta izdelka | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage |