{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | HM | |
⌀ lista D | 315 mm | |
⌀ izvrtine | 30 mm | |
Število prijemalnih izvrtin/⌀/delilni krog | 2/7/42 in 2/9/46 in 2/10/60 mm | |
Primerno za material | les | |
Število zob | 48 | |
Širina reza B | 3,2 mm | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 584035 315 | |
EAN/GTIN | 4045197220783 | |
Številka proizvajalca | 584035 315 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Listi krožne žage za les, izmenični zob polfina 315 mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
82,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
60,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
79,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
84,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
79,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zob | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
⌀ lista D | 315 mm | 216 mm | 300 mm | 300 mm | 190 mm |
⌀ izvrtine | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Širina reza B | 3,2 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Število prijemalnih izvrtin/⌀/delilni krog | 2/7/42 in 2/9/46 in 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/7/42 in 2/9/46 in 2/10/60 mm | 2/7/42 in 2/9/46 in 2/10/60 mm | 2/7/42 mm |
Vrsta izdelka | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage |