{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | HM | |
Izvedba zob | Trapezni ravni zob | |
⌀ lista D | 355 mm | |
⌀ izvrtine | 25,4 mm | |
Primerno za material | Jeklo | |
Število zob | 72 | |
Širina reza B | 2,4 mm | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 584008 355 | |
EAN/GTIN | 4045197883759 | |
Številka proizvajalca | 584008 355 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
List krožne žage, trapezno ravno ozobljenje Jeklo, ⌀ lista D: 355mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
177,00 €
131,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
103,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
211,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Primerno za material | Jeklo | les | INOX |
Število zob | 72 | 72 | 72 |
⌀ lista D | 355 mm | 300 mm | 305 mm |
⌀ izvrtine | 25,4 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Širina reza B | 2,4 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Vrsta izdelka | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage |