List krožne žage expert for Aluminium 305 mm

Št. art.: 583920 305
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ lista D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    305 mm
    ⌀ izvrtine 30 mm
    Število zob 96
    Širina reza B 2,8 mm
    Število prijemalnih izvrtin/⌀/delilni krog 2/7/42 in 2/9,5/46,5 in 2/9/46 in 2/10/60 mm
    Vrsta izdelka List krožne žage

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 583920 305
    EAN/GTIN 3165140796811
    Številka proizvajalca 2608644115

    Opis

    Izvedba:

    Precizni žagin list iz izredno čvrstega osnovnega lista, z dušenjem hrupa in vibracij. Vgrajeni vpenjalni obroč skrbi za stabilnost oblike v vseh temperaturnih območjih. Prevlekapreprečuje oprijemanje materiala, hladi list in ščiti pred korozijo. Precizno brušeni zobje iz karbidne trdine zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in najboljšo kakovost rezanja.

    Uporaba:

    Natančni rezi v aluminij in druge nž-kovine. Oblika zob: trapezni ravni zob z negativnim cepilnim kotom, za lahko in zanesljivo delo z velikim podajanjem.
    Za čelilne in zajeralne žage, rezanje panelov.

    Opomba:

    Druge liste za krožne žage najdete v skupini 17.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico