Pisalna miza z rolojem

Št. art.: 5839
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5839
EAN/GTIN 4017976658391
Številka proizvajalca 5839
L-število L90080 854

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Jeklene cevi in jekleni profili, varjeni, konstrukcija z vijaki, prašno lakirani, modra RAL 5007. Vodoravna pisalna površina, lesena deska 500 x 600 mm. 1 jeklena omara (Š x G x V: 500 x 600 x 600 mm) z vrati na tečajih, 1 fiksna in 2 nastavljivi polici v omari. Prašno lakirano, korpus svetlo siv RAL 7035, sprednja stran modra RAL 5007. Z 1 zaklenljivim predalom za tipkovnico s polnim izvlekom in izvlečno podporo za podlogo za miško. S kabelskimi prehodi v pisalni površini in omarici. Nosilnost na polico v omari 30 kg. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE, pesta z drsnimi ležaji. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 150
Višina pisanja (mm): 1110
Dolžina uporabne površine (mm): 650
Širina uporabne površine (mm): 650
Celotna širina (mm): 650
Skupna globina (mm): 650
Skupna višina (mm): 1110
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3