Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Jeklene cevi in jeklene sekcije, varjene, vijačna konstrukcija, prašno lakirane, modra barva RAL 5007. Pisalna površina lesena plošča 1100 x 589 mm, z zaporno letvijo, 2 polici in 1 jeklena omara s tečaji, ki se lahko zaklene, 1 fiksna in 2 prosti polici v omari. Prašno lakirano, ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednja stran modra RAL 5007. Nosilnost na polico 50 kg, nosilnost na polico v omari 30 kg. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE, pesta z drsnimi ležaji. 2 z zavorami. Dodatno opremljen s ploščo za nadzor okužb 5942, držalom za razkužilo 1393-B0500 (za 500 ml stekleničko Bode) in držalom za razpršilo 1391. Stekleničke niso vključene.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 100
Višina pisanja (mm): 1100/1195
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 600
Skupna širina (mm): 1105
Skupna globina (mm): 659
Skupna višina (mm): 2305
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3