Pisalna miza z rolojem

Št. art.: 5837
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5837
EAN/GTIN 4017976658377
Številka proizvajalca 5837
L-število L90080 1136

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Varjene jeklene cevi in jeklene sekance, vijačna konstrukcija, prašno lakirana, modra RAL 5007. Pisalna površina 1100 x 590 mm iz lesenega materiala, z zaporno letvijo, variabilno je mogoče privijačiti 2 polici, možni 2 vrsti kartotek. Nosilnost na polico 50 kg. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE, pesta z drsnimi ležaji. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 100
Višina zapisa (mm): 1100, 1195
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 600
Skupna širina (mm): 1105
Skupna globina (mm): 610
Skupna višina (mm): 1195
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3