Izvedba:
vgrajen
Opis:
Varjene jeklene cevi in jekleni profili, konstrukcija z vijaki, prašno lakirana, modra RAL 5007. Pisalna površina iz lesenega materiala, plošča 605 x 590 mm, z zaporno palico. 1 polica in 1 jeklena omara (Š x G x V: 500 x 600 x 600 mm) z vrati na tečajih, 1 fiksna in 2 nastavljivi polici v omari. Prašno lakirano, ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednja stran modra RAL 5007. Nosilnost 30 kg na polico v omari. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE, pesta z drsnimi ležaji. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 100
Višina zapisa (mm): 1100, 1195
Dolžina uporabne površine (mm): 600
Širina delovne površine (mm): 500
Skupna širina (mm): 605
Skupna globina (mm): 610
Skupna višina (mm): 1195
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3