Pisalna miza z rolojem

Št. art.: 5835
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5835
EAN/GTIN 4017976558356
Številka proizvajalca 5835
L-število L90070 215

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Zvarjena jeklena cev in jekleni profil, konstrukcija z vijaki, prašno lakirana, modra RAL 5007. Z vodoravno pisalno površino 605 x 591 mm in pladnjem za pisala. 1 polica in 1 jeklena omara (Š x G x V: 500 x 600 x 600 mm) z vrati na tečajih, 1 fiksna in 2 nastavljivi polici v omari. Prašno lakirano, ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednja stran modra RAL 5007. Nosilnost 30 kg na polico v omari. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE, pesta z drsnimi ležaji. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 100
Višina pisanja (mm): 1195
Dolžina uporabne površine (mm): 600
Širina delovne površine (mm): 500
Skupna širina (mm): 605
Skupna globina (mm): 610
Skupna višina (mm): 1195
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3