Enostranski list za ročno žago za les

Št. art.: 582985
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
  • Dolžina lista: 300

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba zob Trikotno skupinsko ozobljenje
Dolžina lista 300 mm
Višina lista 18 mm
Jakost pihanja 1 mm
Vrsta izdelka Ločni žagin list

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 582985
EAN/GTIN 7311518044565
Številka proizvajalca 51-12

Opis

Izvedba:

List žage s trikotnim skupinskim ozobjem za vse vrste lesa. Mere 300 × 18 × 1 mm.

Primerno za:

Žaga lokarica art. 580950.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.