Nastavek adapterja gredi 14x18 notranji kvadratni 24,5x28 mm

Št. art.: 58290080
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
    Vrsta izdelka Adapter

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 58290080
    EAN/GTIN 4018754109623
    Številka proizvajalca 58290080
    L-število L60010 1419

    Opis

    Opis:

    • Za držanje orodja za vstavljanje 14 x 18 mm
    • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

    Lastnosti:

    • Kvadratni notranji pogon (mm): 24,5x28 mm
    • Višina mm (h): 26 mm
    • S: 70 mm
    • Velikost šestkotnega pogona [notranji kvadratni]: 14 x 18 mm
    • Teža: 300 g
    • Širina mm (b): 36 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico