Kalibracijski kvadratni vbodni šestkotnik. Velikost 20 zunanji kvadratni 1/2 ″ vijak 14x18 mm

Št. art.: 58243020
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
Vrsta izdelka Natično orodje s 4-kotnikom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 58243020
EAN/GTIN 4018754192298
Številka proizvajalca 58243020
L-število L60010 4339

Opis

Opis:

  • Brez žoge ali Sornik (zato ni primeren za privijanje vijakov)
  • Optimalni rezultati meritev med umerjanjem z zmanjšanjem stranskih sil

Lastnosti:

  • Zunanji kvadrat [palec]: 1/2 ″
  • Gr.: 20
  • Višina mm (h): 21,5 mm
  • S: 25 mm
  • Velikost šestkotnega pogona [notranji kvadratni]: 14 x 18 mm
  • Teža: 218 g
  • Širina mm (b): 27 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico