Orodje za vstavljanje koluti SW.55 mm c.f. 24,5x28 mm

Št. art.: 58218055
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Natični viličasti ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 58218055
Kopiraj
EAN/GTIN 4018754109548
Kopiraj
Številka proizvajalca 58218055
Kopiraj
L-število L60010 84
Kopiraj
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Za momentne ključe z nosilcem za orodje za pritrditev
  • Pritrditev peresnika
  • Kromirana prevleka nad nikljem, trpežna in odporna na čip
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 19 mm
  • S: 95 mm
  • Velikost šestkotnega pogona [zunanji kvadratni del: 24,5x28 mm
  • Teža: 1150 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 55 mm
  • Širina mm (b): 114 mm

Ustreznih izdelkov