Orodje za vstavljanje v usta SW.34 mm vtič za orodje 14x18 mm

Št. art.: 58214034
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
    Vrsta izdelka Natični viličasti ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 58214034
    EAN/GTIN 4018754094707
    Številka proizvajalca 58214034
    L-število L60010 480

    Opis

    Opis:

    • Za momentne ključe s kvadratno vpenjalno glavo
    • Pritrditev peresnika
    • Kromirana prevleka nad nikljem, trpežna in odporna na čip
    • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
    • Izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv

    Lastnosti:

    • Višina mm (h): 14 mm
    • S: 32,5 * mm
    • Velikost šestkotnega pogona [notranji kvadratni]: 14 x 18 mm
    • Teža: 239 g
    • Širina po ploskvah [mm]: 34 mm
    • Širina mm (b): 66 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico