Vtič za vstavljanje v usta. SW.15 mm Vtič 14x18 mm

Št. art.: 58214015
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
Vrsta izdelka Natični viličasti ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 58214015
EAN/GTIN 4018754033942
Številka proizvajalca 58214015
L-število L60010 147

Opis

Opis:

  • Za momentne ključe s kvadratno vpenjalno glavo
  • Pritrditev peresnika
  • Kromirana prevleka nad nikljem, trpežna in odporna na čip
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 8 mm
  • S: 25 mm
  • Velikost šestkotnega pogona [notranji kvadratni]: 14 x 18 mm
  • Teža: 132 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 15 mm
  • Širina mm (b): 35 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico