Klešče za avtomatski oprijem z dolgimi čeljustmi

Št. art.: 582.7
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
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 582.7
EAN/GTIN 3148517716315
Številka proizvajalca 582.7
L-število L60130 5669

Opis

Opis:

  • Klešče za držanje, nameščanje ali odstranjevanje delov na težko dostopnih mestih
  • Čeljust je primerna za držanje delov z ravnim ali okroglim prerezom
  • Samodejna nastavitev na obdelovanec, ki ga je treba vpenjati, nastaviti je treba le pritisk
  • Čeljust je kaljena v kovanem krom-molibdenovem jeklu: zelo odporno proti obrabi
  • Poglajen ročaj za nedrseč oprijem
  • Odpiranje z vzvodom z notranjo odprtino
  • Dizajn: kromiran, patentiran mehanizem, brušen

Lastnosti:

  • A [mm]: 45
  • B [mm]: 61
  • C [mm]: 5,5
  • E [mm]: 61
  • H [mm]: 45
  • L x H [mm]: 175 x 45
  • L [mm]: 175
  • [g]: 256

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico