Žaga lokarica, z listom skobeljno ozobje 530 mm

Št. art.: 581800 530
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina lista (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Ozobljenje Skobeljno ozobje
Dolžina lista 530 mm
Višina lista 18 mm
Vrsta izdelka Žaga lokarica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 581800 530
EAN/GTIN 7311518273934
Številka proizvajalca SE-16-21-23

Opis

Izvedba:

Lok iz ovalne, lakirane jeklene cevi, z napenjalno ročico. List iz originalnega švedskega jekla, kaljene konice zob. Natančno brušeni in razpirani zobje.
Skobeljno ozobje (HZ) 4 zobje pred posnemalom − vedno ostri. Za vse vrste lesa, zlasti za sveži les.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico