Nadomestni žagin list 250 mm

Št. art.: 581735 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
221 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina lista (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Dolžina lista: 250

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zob na colo 9
Dolžina lista 250 mm
Vrsta izdelka List za ročno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 581735 250
EAN/GTIN 4045197978080
Številka proizvajalca 581735 250

Opis

Izvedba:

Žagin list z natančnim križno brušenim ozobljenjem, debelina lista 0,9 mm. Odporna tankoslojna prevleka za manjše trenje in manj oprijemanja odrezkov. Impulzno kaljeno ozobljenje z enakomernim razpiranjem za dolgotrajno ostrino in raven rez.

Uporaba:

Izjemno primerno za reze prečno na vlakna. Hiter in raven rez z minimalnim naporom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico