Enoročna žaga, križno brušeni zobje 265 mm

Št. art.: 581720 265
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina lista (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izvedba zob Križno brušenje
    Zob na colo 16
    Jakost pihanja 0,6 mm
    Dolžina lista 265 mm
    Material ročaja Dvokomponentni ročaj
    Vrsta izdelka Ročna žaga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 581720 265
    EAN/GTIN 4975364019356
    Številka proizvajalca JPR265D/K1

    Opis

    Izvedba:

    S križnim brušenjem zob za čiste površine rezanja pri visoki zmogljivosti. Debelina lista 6 mm.

    Uporaba:

    Za hitre, ozke reze v suhem lesu, umetnih masah, melaminu, mavčnih kartonskih ploščah ipd.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico