Enoročna žaga, križno brušeni zobje Magnum 300

Št. art.: 581700
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izvedba zob Križno brušenje
    Zob na colo 13
    Prevleka Prevleka s fluorinom
    Jakost pihanja 0,7 mm
    Dolžina lista 300 mm
    Material ročaja Dvokomponentni ročaj iz aluminijeve tlačne litine in vstavki iz elastomera.
    Vrsta izdelka Ročna žaga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 581700
    EAN/GTIN 4975364019028
    Številka proizvajalca MG300FB/REEU

    Opis

    Izvedba:

    Izboljšana japonska žaga Magnum 300 z zaprtim dvokomponentnim ročajem iz aluminijeve tlačne litine in vstavki iz elastomera.
    Žagin list s križno brušenim ozobjem, debelina lista 0,7 mm, prevleka iz fluorina omogoča lažje žaganje in preprečuje lepljenje smole na žagin list.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico