Laboratorijski rezalni disk 150x1,6x32mm A 60 P4 B43 PREMIUM jeklo/HSS

Št. art.: 58158
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Valj za grobo čiščenje iz koprene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 58158
    EAN/GTIN 9003170581585
    Številka proizvajalca 58158
    L-število L50140 676

    Opis

    Opis:

    VRHUNSKE laboratorijske rezalne plošče so kot nalašč za suho rezanje jekel in laboratorijskih vzorcev HSS na stacionarnih rezalnih strojih in avtomatskih brusilnikih žag. Najvišje vrednosti zmogljivosti z znatno zmanjšano obrabo orodja odlikujejo ta izdelek, ki jasno optimizira vaše procese v smislu gospodarnosti in učinkovitosti.

    Lastnosti:

    • Oblika: 41 N STRAIGHT rezalna plošča
    • Velikost zrnja: 60
    • Vs/max: 50 m/s.
    • Ustreznost materiala: HSS, jeklo
    • Linija izdelkov: PREMIUM
    • Specifikacija: A 60 P4 B43
    • dimenzija (D x G x v): 150 x 1,6 x 32 mm
    • Premer: 150 mm
    • Debelina: 1,6 mm
    • Izvrtina: 32 mm
    • Orodje za: Stacionarni rezalni stroji

    Prednosti:

    • Najvišja zmogljivost z znatno manjšo obrabo orodja

    Uporaba:

    • Za uporabo na jeklu in HSS
    • Za suho rezanje na stacionarnih strojih in avtomatskih brusilnikih žag

    Priporočilo:

    • Med strojno obdelavo pritrdite napravo obdelovanec in plošče ne izpostavljajte stranskemu obremenitvi
    • Maks. Upoštevajte največjo delovno hitrost 63 m/s.

    Posebnosti:
    • Najvišje vrednosti zmogljivosti
    • Najnižja obraba orodja
    • Najvišja stroškovna učinkovitost

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico