Lisičji rep Superior 400 mm

Št. art.: 581500 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina lista (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zob na colo 11
    Dolžina lista 400 mm
    Vrsta izdelka Lisičji rep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 581500 400
    EAN/GTIN 7311518239527
    Številka proizvajalca 2600-16-XT11-HP

    Opis

    Izvedba:

    Ročne žage z ročajemErgo® za optimalni prenos sile. Žagini listi Superiorso zaradi manjšega trenja dodatno prevlečeni. Ojačan žagin list s svojim edinstvenimNXT-ozobljenjem (trikrat brušeno in kaljeno) in patentiranim zaporedjem zob omogoča najmanj 30 % večjo zmogljivost rezanja kot primerljive žage.

    Uporaba:

    Za suh, trd les.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico