Garnitura listov za rezbarsko žago, 22-delna za les/kovino, v etuiju

Št. art.: 581320
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina lista 130 mm
Primerno za materiale Les; kovina
Število žaginih listov 22
Pakiranje Etui iz umetne mase
Vrsta izdelka Listi za rezbarske žagice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 581320
EAN/GTIN 4010124591908
Številka proizvajalca 591970

Opis

Izvedba:

Kaljena, izredno žilava izvedba; dolžina 130 mm.

Uporaba:

Za žaganje kovin, lesa in umetnih mas.

Obseg dobave:

Etui iz umetne mase s po 4 listi za les, ozobje 1, 3, 5, 7, 9; 2 lista za kovino, srednje ozobje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico