{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zob na colo | 25 col | |
Celotna dolžina | 240 mm | |
Dolžina lista | 150 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Material loka | potopno izolirane | |
Material ročaja | potopno izolirane | |
Nastavljiv položaj držala | Ne | |
nameščeni žagin list | Univerzalni žagin list | |
List za materiale | Kovina; Les; Aluminij; Umetna masa | |
Masa | 174 g | |
Vrsta izdelka | Ločne žage |
Številka izdelka | 581245 | |
EAN/GTIN | 4003773228325 | |
Številka proizvajalca | 98 90 |