Mala žaga lokarica Ergonomičen ročaj

Št. art.: 581196
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Dolžina lista: 200

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 310 mm
Dolžina lista 200 mm
List za materiale kovinski; Aluminij; les; Umetna masa
Vrsta izdelka Ločne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 581196
EAN/GTIN 4045197882370
Številka proizvajalca 581196

Opis

Izvedba:

Kompaktna žaga lokarica z ergonomičnim ročajem za neutrudljivo delo na težko dostopnih mestih. Dinamična oblika zagotavlja idealen prenos sile in skrbi za večji nadzor lista. Brezstopenjsko napenjanje lista z narebričeno matico.
Dolžina lista 200 mm.
Žaga lokarica s svojim značilnim žaginim lokom se odlikuje z žaginimi listi, vpetimi v loku v obliki črke u. Omejitev v globini reza ročnih žag lokaric pri tem predstavlja razdaljo do loka. S to obliko vpenjala se uporabljajo zlasti tanki žagini listi, ki bi se pri obojestranskem ali nevlečnem rezanju pri drugih oblikah žage upognili. Zahvaljujoč tankim listom za ročno žago imate pri odrezovanju zaradi majhne širine reza manj dela. Tako ta vrsta žage predstavlja klasični standard pri ročnih žagah v obdelavi kovin.

Obseg dobave:

Vklj. z univerzalnim žaginim listom za kovino, aluminij, les in umetne mase.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico