{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zob na colo | 24 | |
Celotna dolžina | 400 mm | |
Dolžina lista | 300 mm | |
Napenjanje lista do | 1.000 N | |
alternativni kot lista | 55 stopinj | |
Vrsta izdelka | Lok ročne žage za kovino |
Številka izdelka | 580600 | |
EAN/GTIN | 7311518214852 | |
Številka proizvajalca | 325 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Lok žage za kovino Ergo Profi 325 z bimetalnim listom, 24 zob
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
48,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.169 kosov na zalogi
25,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.140 kosov na zalogi
10,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
alternativni kot lista | 55 | 55 | |
Dolžina lista | 300 | 300 | 300 |
Napenjanje lista do | 1.000 | 1.000 | |
Celotna dolžina | 400 | 395 | |
Zob na colo | 24 | 18−32 progresivno | 24 |
Vrsta izdelka | Lok ročne žage za kovino | Lok ročne žage za kovino | Lok ročne žage za kovino |