Klešče z avtomatskim oprijemom

Št. art.: 580.6
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
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 580.6
EAN/GTIN 3148517716148
Številka proizvajalca 580.6
L-število L60130 2467

Opis

Opis:

  • Ključi so primerni za proizvodna in vzdrževalna dela v industriji in avtomobilski industriji
  • Samodejna nastavitev na obdelovanec, ki ga je treba vpenjati, nastaviti je treba le pritisk
  • Čeljust je kaljena iz kovanega krom-molibdenovega jekla: zelo odporna proti obrabi
  • Karbiran ročaj za nedrseč oprijem
  • Področje odpiranja z notranjim vzvodom
  • Dizajn: kromirana, patentiran mehanizem je žgan.

Lastnosti:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 21
  • C [mm]: 8
  • H [mm]: 45
  • L x H [mm]: 150 x 45
  • L [mm]: 150
  • [g]: 235

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico