Dvojni obročni ključ dolgo 3/8x7/16″

Št. art.: 57L.3/8X7/16
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 57L.3/8X7/16
    EAN/GTIN 3662424023927
    Številka proizvajalca 57L.3/8X7/16
    L-število L60130 11261

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: 15° ključ z ročico in dolgim dvojnim obročem
    • Tankostenski profil za največjo dostopnost
    • Za montažo in vzdrževanje motorjev
    • Dvanajststranski profil OGV za močno zategovanje
    • Črna fosfatna obdelava

    Lastnosti:

    • A [″]: 3/8x7/16
    • B x B1 [mm]: 14,6x17,3
    • E x E1 [mm]: 7,5x8,7
    • H [mm]: 4
    • L [mm]: 276,4
    • [g]: 105

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico