Nosilec zvitka papirja

Št. art.: 5798660
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Držalo za papir v roli

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5798660
    EAN/GTIN 4010886579862
    Številka proizvajalca 5798660
    L-število L60160 6010

    Opis

    Opis:

    Primerno za perforirane plošče s kvadratnimi luknjami 10 x 38 mm
    Cinkano

    Lastnosti:

    • Dolžina trna: 250 mm
    • Ø trna: 6 mm
    • Površina: pocinkano
    • 1000 V izoliran: brez
    • za kvadratne luknje 10 x 38 mm: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico