Suhi jedro 10x265x200xSDS-PLUS mm

Št. art.: 579424
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
10 mm
Celotna dolžina 265 mm
Vrsta izdelka Pílový list stroja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 579424
EAN/GTIN 9003175794249
Številka proizvajalca 579424

Opis

Lastnosti:

  • Oblika: Centrirni svedri
  • Ustreznost materiala: Neodvisen material
  • Linija izdelkov: Brez kvalitetne linije
  • Specifikacija: VPE = 1 kosov.
  • dimenzija (D x G x v x Y;VKLOP): 10 x 265 x 200 x SDS-PLUS mm
  • Premer: 10 mm
  • Debelina: 265 mm
  • Izvrtina: 200 mm
  • Orodje za: Vrtanje jedra

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico