Panelni Voziček

Št. art.: 5792
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Zaboji na kolesih

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5792
EAN/GTIN 4017976957920
Številka proizvajalca 5792
L-število L90070 360

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Voziček za zabojnike iz kotne jeklene konstrukcije s cevastim potisnim ročajem, prašno lakiran. Končne stene, vzdolžne stene in streha so obložene s pocinkano jekleno pločevino debeline 1 mm. Vrata z dvojnimi tečaji iz kotnega jekla s ploščami iz prozorne plastike, odporne proti zlomu. S ključavnico espagnolette, vrtljivim vzvodom in vgrajeno cilindrično ključavnico. 1 fiksna in 4 proste police (nastavljive v korakih po 100 mm). Police iz nosilnih, upogibno togih sendvičastih plošč, barva bukev. Nosilnost na polico 90 kg. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s pnevmatikami TPE (termoplastični elastomer), pesta z natančnimi krogličnimi ležaji. Največje udobje: zelo majhen upor pri zagonu, kotaljenju in vrtenju. Nizka raven hrup pri delovanju na enakomernih tleh. Pnevmatike, ki ne puščajo sledi. Sistem centralnega zaviranja TOTALSTOP kot standard na vrtljivih kolesih.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 750
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 680
Višine polic (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Nosilnost tal (kg): 90
Celotna dolžina (mm): 1170
Celotna širina (mm): 745
Skupna višina (mm): 1792
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico